Dociski zamykające, wersja masywna, Typ: 4

Nr art.: 376840 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6849PH
rozstaw otworów e 45 mm
rozstaw otworów f 45 mm
⌀ otworu d 8,5 mm
skok przestawiania zaczepu c 24 mm - 90 mm
wysokość mocowania h 26 mm
siła mocowania P (dociąganie) 15 000 N
wysokość całkowita H 122 mm
długość całkowita L 198 mm
Rodzaj produktu Dociski zamykające,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 376840 4
EAN / GTIN 4020772093846
Numer producenta 93849

Opis

Wykonanie:

końcówki do dokręcania określonym momentem obrotowym.