Podwójne zaciski krawędziowe z mocowaniem kształtowym, gwint M: M6

Nr art.: 370011 M6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M6
długość L 23,9 mm
szerokość B 38,1 mm
wysokość H 19,1 mm
B1 16,05 mm
H1 9,4 mm
B2 6,6 mm
maks. moment dokręcania 14,3 Nm
siła mocowania 6,68 kN
Rodzaj produktu Klinowy element mocujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370011 M6
EAN / GTIN 4046368800803
Numer producenta 80080

Opis

Wykonanie:

  • profil aluminiowy z klinem stalowym i śrubą
  • bardzo szerokie szczęki do frezowania konturów detali.

Zaleta:

  • kształtowe i tym samym pewne mocowanie obrabianych przedmiotów
  • jednoczesne mocowanie 2 przedmiotów.

Wskazówka:

Do obróbki podwójnego zacisku krawędziowego potrzebna jest płyta blokująca.