Podwójne zaciski krawędziowe z mocowaniem kształtowym, gwint M: M8

Nr art.: 370011 M8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Formschluss-Doppelkeilspanner
Sprawdziany do gwintu UNF M
M8
Maks. moment dokręcania śruby
14,5 Nm
Rodzaj produktu
Klinowy element mocujący
długość korpusu L3
31,8 mm
Szerokość korpusu B3
50,8 mm
Wysokość korpusu H3
25,4 mm
Maks. siła mocowania F
8,9 kN
Ze śrubą / z gwintem
tak
Materiał
aluminium; stal
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370011 M8
EAN / GTIN 4046368801053
Numer producenta X80105
Producent/osoba odpowiedzialna IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • profil aluminiowy z klinem stalowym i śrubą
  • bardzo szerokie szczęki do frezowania konturów detali.

Zaleta:

  • kształtowe i tym samym pewne mocowanie obrabianych przedmiotów
  • jednoczesne mocowanie 2 przedmiotów.

Wskazówka:

Do obróbki podwójnego zacisku krawędziowego potrzebna jest płyta blokująca.