{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Distanța de strângere | 9,4 mm | |
| Filet | M6 | |
| Cuplu de strângere șurub max. | 14,3 Nm | |
| Tip produs | Dispozitiv prismatic de prindere | |
| Forță de strângere max. | 6,68 kN | |
| Cu șurub / filet | ja | |
| Pentru canale în T | ja | |
| Lungimea totală | 23,9 mm | |
| Lăţime totală | 38,1 mm | |
| Înălţimea totală | 19,1 mm | |
| Material | aluminiu; oțel | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370011 M6 | |
| EAN / GTIN | 4046368800803 | |
| Număr producător | X80080 | |
| Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |