Mors de serrage double compact M6

Réf.: 370011 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M6
Longueur L 23,9 mm
Largeur B 38,1 mm
Hauteur H 19,1 mm
B1 16,05 mm
H1 9,4 mm
B2 6,6 mm
Couple de serrage maximal 14,3 Nm
Force serrage 6,68 kN
Type de produit Coin de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370011 M6
EAN / GTIN 4046368800803
Réf. fabricant 80080

Description

Exécution:

  • Profil aluminium avec vis.
  • Mors extra-larges, pour fraisage du contour de la pièce.

Avantage(s):

  • Serrage compact et donc sûr de pièces.
  • Serrage simultané de 2 pièces.

Remarque(s):

Une plaque de verrouillage est nécessaire pour l'usinage du mors de serrage double.