Dvipleištis spaustukas, Sriegis M: M6

Prekės Nr.: 370011 M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M6
Ilgis I 23,9 mm
Plotis B 38,1 mm
Aukštis H 19,1 mm
B1 16,05 mm
H1 9,4 mm
B2 6,6 mm
maksimalus užveržimo momentas 14,3 Nm
Užspaudimo jėga 6,68 kN
Produkto rūšis Pleištinis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370011 M6
EAN / GTIN 4046368800803
Gamintojo numeris 80080
Gamintojas / atsakingas asmuo IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Germany, www.ibt-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

  • Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
  • Plačios lūpos, skirtos ruošinio kontūrams frezuoti.

Privalumai:

  • Standus ir užtikrintas ruošinių prispaudimas.
  • Vienu metu galima apdirbti 2 ruošinius.

Pastaba:

Dvigubam spasutuvui apdirbti reikalinga tvirtinimo plokštė.