Tensor de cuña doble de unión positiva, Rosca M: M6

Número de artículo: 370011 M6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Formschluss-Doppelkeilspanner
Rosca M M6
Par de apriete del tornillo máx. 14,3 Nm
Tipo de producto Tensor de cuña
Longitud del cuerpo base L3 23,9 mm
Anchura cuerpo de base B3 38,1 mm
Altura del cuerpo base H3 19,1 mm
Fuerza de sujeción máx. F 6,68 kN
Con tornillo / rosca sí
Material acero; aluminio
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370011 M6
EAN / GTIN 4046368800803
Número del fabricante X80080
Fabricante/responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Perfil de aluminio con cuña de acero, incluye tornillo.
  • Mordazas de gran anchura, para el fresado del contorno de la pieza de trabajo.

Ventaja:

  • Sujeción de piezas de trabajo en unión positiva y, por lo tanto, más segura.
  • Sujeción simultánea de 2 piezas de trabajo.

Nota:

Para tratar el tensor de cuña doble se necesita la placa de bloqueo.