{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schroefdraad M | M6 | |
| Lengte L | 23,9 mm | |
| Breedte B | 38,1 mm | |
| Hoogte H | 19,1 mm | |
| B1 | 16,05 mm | |
| H1 | 9,4 mm | |
| B2 | 6,6 mm | |
| Maximaal aanhaalmoment | 14,3 Nm | |
| Spankracht | 6,68 kN | |
| Producttype | Wigspanner |
| Artikelnummer | 370011 M6 | |
| EAN/GTIN | 4046368800803 | |
| Nummer fabrikant | 80080 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |