Moduły oświetleniowe LED z wyłącznikiem, pasują do typu: 1000

Nr art.: 928602 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Seria Stanowiska robocze
długość 920 mm
głębokość 120 mm
długość lampy 850 mm
głębokość lampy 30 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 27 W
włącznik/wyłącznik tak
Strumień światła 1 890 lm
temperatura barwy 4 000 K
liczba wyłączników 1
pasują do typu 1000
technologia LED tak
nie powodują olśnienia i nie migotają tak
masa 3 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Światło montażowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928602 1000
EAN / GTIN 4062406117474
Numer producenta 928602 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.
Moduły oświetleniowe LED ze srebrną obudową z blachy stalowej i osłoną z PMMA.
Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pasuje do:

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa RAL 7035 jasnoszara, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Stanowiska robocze" Zobacz wszystkie

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka