Ramiona funkcyjne ESD, Głębokość 350 mm, długość: 1000mm

Nr art.: 972086 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1,5 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość 1 000 mm
wysięg 250 mm
Nośność maksymalna 50 kg
Zakres zastosowania Słupki nośne
masa 5 kg
Rodzaj produktu Konsola

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972086 1000
EAN / GTIN 4062406167301
Numer producenta 972086 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidne wykonanie z blachy stalowej. Montaż parami, do mocowania modułów oświetleniowych nr 928600, 928602928608.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
Pasują tylko do słupków nośnych o wielk. 962 i 1362.