Moduły oświetleniowe LED z wyłącznikiem, pasują do typu: 2000

Nr art.: 928602 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
System wtykowy GST tak
Pobór mocy 36 W
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Strumień światła maks. ϕ 2 520 lm
Temperatura barwy maks. 4 000 K
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Światło montażowe
Długość całkowita L 1 920 mm
Wysokość całkowita H 120 mm
Długość lampy 1 110 mm
Wysokość lampy 30 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał stal; z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 6 000 g
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Neutralna biel
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928602 2000
EAN / GTIN 4062406117498
Numer producenta 928602 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.
Moduły oświetleniowe LED ze srebrną obudową z blachy stalowej i osłoną z PMMA.
Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pasuje do:

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa RAL 7035 jasnoszara, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.