Kantlistav stålplåt 1500 mm

Article no.: 928720 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 248 mm
höjd över skivan 210 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 120 mm
Stansningsdiameter i ovankanten 6 mm
Antal stansningar i ovankanten för förvaring av t.ex. skruvmejslar 8
Material stålplåt
Färg ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd
Produktslag Kantlist

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928720 1500
EAN / GTIN 4062406117672

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med 9×9 mm fyrkantperforering i 37 mm raster för montering av krokar och hållare. Ovankanten med 8 stansade hål, 6 mm, för förvaring av t.ex. skruvmejslar.

Passar till:

Alla arbetsbänkar och arbetsskivor i tillhörande längd.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.