Balk med stödben för Ready-to-go-arbetsbänk Höjd 850 mm 1000 mm

Article no.: 927241 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
höjd 800 mm
Bredd 1 100 mm
Djup 700 mm
passar till skivdjup 750 mm
Produktslag Benställning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 927241 1000
EAN / GTIN 4062406108083

Beskrivelse

Utförande:

Balk för hopmontering av en Ready-to-go-arbetsbänk. Inklusive stödben.

Passar till:

Passande till hurtshöjd 600 mm.
Uppbyggnad av 1 hurts 16G och 1 hurts 24G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Downloads & documents

From the same series "Ready-to-go" View all