Dubbelslipmaskin 230 V DS150P

Article no.: 077530 DS150P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning DS 150 Plus
Energiförsörjning Nätdriven
effekt 230 V
effektförbrukning 400 W
maximalt varvtal: 2 980 min-1
slipskivans ⌀ D 150 mm
slipskivans tjocklek T 20 mm
slipskivans hål-⌀ H 20 mm
vikt 10,2 kg
kabellängd 1,8 m
Produktslag Dubbelslipmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Manufacturer number 604160000

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelslipmaskin för slipning, skärpning, avgradning och, om en ståltrådsborste används, även avrostning av stål och metaller. Den integrerade LED-lampan lyser upp arbetsområdet optimalt. Maximal jämnhet och lång livslängd på skivorna möjliggörs av de högkvalitativa monteringsflänsarna.
  • Arbetsstyckesstöd som kan justeras utan verktyg.
  • Kraftfull maskin för krävande skärning, slipning och avgradning.
  • Lämplig för användning av rundborstar med ståltråd för rostborttagning.
  • Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.
  • Låg ljudnivå, låg vibration, underhållsfri induktionsmotor.
  • Maximal jämnhet och lång livslängd för skivorna tack vare högkvalitativa monteringsflänsar.
  • Maximal arbetssäkerhet tack vare extra stort, stabilt gnistskyddsglas.

Leveransinnehåll:

Inkluderar normalkorund-slipskivor 36 P och 60 N, gnistskyddsglasögon, arbetsstyckesstöd och sexkantsnycklar.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories