Dubbelslipmaskin 230 V DS200P

Article no.: 077530 DS200P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning DS 200 Plus
Energiförsörjning Nätdriven
effekt 230 V
effektförbrukning 600 W
maximalt varvtal: 2 980 min-1
slipskivans ⌀ D 200 mm
slipskivans tjocklek T 25 mm
slipskivans hål-⌀ H 32 mm
vikt 17,5 kg
kabellängd 1,8 m
Produktslag Dubbelslipmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077530 DS200P
EAN / GTIN 4061792226029
Manufacturer number 604200000

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelslipmaskin för slipning, skärpning, avgradning och, om en ståltrådsborste används, även avrostning av stål och metaller. Den integrerade LED-lampan lyser upp arbetsområdet optimalt. Maximal jämnhet och lång livslängd på skivorna möjliggörs av de högkvalitativa monteringsflänsarna.
  • Arbetsstyckesstöd som kan justeras utan verktyg.
  • Kraftfull maskin för krävande skärning, slipning och avgradning.
  • Lämplig för användning av rundborstar med ståltråd för rostborttagning.
  • Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.
  • Stort, tiltbart verktygsstöd med praktisk V-spår för slipning av svetsnålar.
  • Låg ljudnivå, låg vibration, underhållsfri induktionsmotor.
  • Maximal jämnhet och lång livslängd för skivorna tack vare högkvalitativa monteringsflänsar.
  • Maximal arbetssäkerhet tack vare extra stort, stabilt gnistskyddsglas.

Leveransinnehåll:

Inkluderar normalkorund-slipskivor 36 P och 60 N, gnistskyddsglasögon, arbetsstyckesstöd och sexkantsnycklar.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories