LED-strålkastare med dimfunktion CONNECT NOVA-4

Article no.: 081233 NOVA-4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 65
ljusflöde 400 lm - 4 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V; 18 V
totallängd 240 mm
total bredd 104 mm
totalhöjd 230 mm
Produktslag Strålkastare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Manufacturer number 03.6101C

Beskrivelse

Utförande:

Scangrip CONNECT arbetslampor är baserade på CAS-systemet och är dessutom kompatibla med 18 V batterier från alla ledande elverktygstillverkare.
Batteridriven LED-högkapacitetsstrålkastare med dimmfunktion. Höljet av formsprutat aluminiumgjutgods är extremt robust och
resistent mot kraftiga stötar och vibrationer. För användning med CAS 12 V och 18 V
Batterier, 18 V-batterier från ledande elverktygstillverkare eller direktanslutning till SCANGRIP®
Strömförsörjning.
  • Med BLUETOOTH ljusstyrenhet kan du tända och släcka upp till fyra lampor och anpassa ljudflödet i fem steg till den aktuella arbetsuppgiften.
  • Med avtagbar diffusor.
  • Integrerat bärhandtag och ny stativfot för flexibel uppriktning samt direktmontering på SCANGRIP®-stativet eller med magnethållare.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Lamporna levereras exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batterier, laddare och nätdelar för kabelbunden strömförsörjning finns under 073870 - 073890 och 081249.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories