Kontaktdon, Typ: FEIN

Article no.: 081237 FEIN
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kvalitet och provningssigill GS TÜV Rheinland
Djup 239 mm
Bredd 159 mm
Höjd 92 mm
Egenskaper djururladdningsskydd; temperaturövervakning; överlastskydd

Identification & Classification

Artikkelkode 081237 FEIN
EAN / GTIN 5708997361443
Manufacturer number 03.6144C
Manufacturer/responsible person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Beskrivelse

Utförande:

Batteriadapter för användning av 18 V batterier från ledande elverktygstillverkare på Scangrip CONNECT arbetslampor.
Kontaktdonet passar för användning med GARANT easyFix Flex Power nr 957520 strl. 12 V och USB. Med batteridrivet säkerhetssystem: Automatiskt skydd mot djupurladdning, överbelastningsskydd, temperaturövervakning.