Gereedschapkist met 3 laden

Artikelnummer: 6618130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6618130
EAN/GTIN 4010886661819
Nummer fabrikant 6618130
L-nummer L60160 5194

Omschrijving

Omschrijving:

Korpus:
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
veiligheid door stootrand rondom voor personen en omgeving
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
3 brede laden (B 480 x D 325 mm) volledig uittrekbaar, uitneembar
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
kogelgelagerde geleiderails
Draagvermogen per lade 40 kg

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 305 mm x 625 mm x 400 mm
  • Aantal lengteverdelers: 3
  • Aantal dwarsverdelers: 2
  • Aantal laden: 3
  • Kleur: GEDORE blauw
  • Totale breedte [mm]: 625 mm
  • Totale hoogte [mm]: 305 mm
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
  • Gebruik/toepassing: Geschikt als opzetstuk voor gereedschapswagen 1580
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires