{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza coltello senza lama | 165 mm | |
| Lunghezza lama | 100 mm | |
| Larghezza lama | 18 mm | |
| Spessore lama | 0,5 mm | |
| Numero di lame | 3 | |
| Numero di settori preincisi | 8 | |
| Materiale impugnatura | Magnesio | |
| Tipo di prodotto | Cutter |
| Codice articolo | 845051 18 | |
| EAN / GTIN | 4003773087533 | |
| Codice del produttore | 90 10 165 BK | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |