• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cutter CutiX ® avec manche en magnésium, avec 3 lames cassables, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845051 18
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 165 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de lames 3
Nombre de morceaux de lame 8
Matériau poignée Magnésium
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 845051 18
EAN / GTIN 4003773087533
Réf. fabricant 90 10 165 BK
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Compagnon fiable avec stabilisation unique de la lame. Rail de stabilisation innovant et à déploiement variable. Boîtier en magnésium robuste et durable. Léger comme le plastique, résistant comme l’aluminium moulé sous pression. Œillet de fixation pour la sécurité des outils. Avec 3 lames cassables, 8 morceaux, largeur 18 mm.

Avantage(s):

  • Coulisseau plat et ergonomique séparé pour la lame et le rail de stabilisation. Aucun actionnement accidentel du coulisseau.
  • Stabilisation unique de la lame. Exercer une pression ciblée sans risque de blessures. Aucun cintrage ni aucune cassure involontaire de la lame.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf. 50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous