Boringafbramer met afbraamkop HSS ⌀ 20 mm

Artikelnummer: 839605
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 170 mm - 240 mm
Uitvoering handgreep Tweecomponenten-greep
Materiaal handgreep Kunststof
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839605
EAN/GTIN 7290005395406
Nummer fabrikant NG3100

Omschrijving

Uitvoering:

Tweecomponenten-greep met 6-kant telescoopschacht en verwisselbare afbraamkop HSS 90°, ⌀ 20 mm. Ook geschikt voor diepliggende boringen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen