Gereedschapsrugzak van textiel, Type: 1

Artikelnummer: 692267 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 320 mm
Buitenmaat breedte 175 mm
Buitenmaat hoogte 415 mm
Gewicht 2,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692267 1
EAN/GTIN 4062406595746
Nummer fabrikant 692267 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Handige rugzak voor het transport en het opbergen van gereedschap. De verstelbare en slipvrije schouderbanden met bekleding in combinatie met de heupgordel en het rugkussen zorgen hierbij voor een aangenaam draagcomfort. Met draaggreep, ritssluiting en voeten.
Binnen: Met 1 uitneembaar gereedschapsblad. In totaal 2 documentenhoezen, 16 insteekvakken en 5 klittenbandsluitingslussen.
Buiten: 1 kleine voorzak met ritssluiting en 2 met klittenbandsluiting. Bovendien 2 insteekvakken aan de zijkant.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan