{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lavorazione | Rettifica in piano | |
| Materiale abrasivo | Corindone speciale | |
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Specifiche tecniche | SD78A80II8PVB3F | |
| Forma | 5 | |
| ⌀ Disco D | 350 mm | |
| Larghezza disco T | 50 mm | |
| ⌀ Foro H | 127 mm | |
| ⌀ Arco P | 200 mm | |
| Profondità arco F 1 | 10 mm | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva piatta |
| Codice articolo | 591546 | |
| EAN / GTIN | 9003176644741 | |
| Codice del produttore | 664474 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |