Lamellenslijpschijf voor RVS, POLIFAN-CURVE (CER), Schijf-⌀×breedte: 115X14mm

Artikelnummer: 566325 115X14
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,26 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,55 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent POLIFAN-CURVE
Inhoud 1 st.
Beschrijving vorm rond
Diameter 115 mm
Breedte schijf 14 mm
Breedte aan radius 11 mm
Drager kunststof
Aandrijfmachine haakse slijper
Opname boring
Diameter boring 22,23 mm
Omtreksnelheid max. 80 m/s
Schuurmiddeldrager kunsthars
Binding hars en kunsthars
Voor lasnaadradiussen 5 mm
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Lamellenslijpschijven
Slijpmiddel keramische korrel (CER)
Korrelgrootte (mesh) 60 mesh
Geschikt voor materiaal edelstaal; staal
Materiaalgroep Metaal
Geschikt voor kantslijpen; lasnaadslijpen; lasnaadslijpen
Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte max. 0,1 %

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566325 115X14
EAN/GTIN 4007220827444
Nummer fabrikant 4007220827444
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf voor de veeleisende bewerking van lasnaden. De radiale uitvoering met speciale lamellenplaatsing maakt een optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius mogelijk. Hoge afnamecapaciteit, standtijd en vormbestendigheid.
SGP CURVE STEELOX (CER) korrel 60 voor fijne oppervlakken en koel slijpen op materialen met slechte warmtegeleiding.

Toepassing:

nauwkeurig uitslijpen van hoeklasgeometrieën, afschuinen, afbramen.
Middelbrede uitvoering (M) voor hoeklassen > 5 mm.

Downloads en documenten