Vějířovitý brusný kotouč na INOX, POLIFAN-CURVE (CER), ⌀ kotoučeךířka: 115X14mm

Artiklové číslo: 566325 115X14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    372,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    310,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce POLIFAN-CURVE
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Průměr 115 mm
Šířka kotouče 14 mm
Šířka v poloměru 11 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Umělá pryskyřice
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Pro rádiusy koutových svarů 5 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky; Brusky na koutové svary; Brusky na koutové svary
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566325 115X14
EAN / GTIN 4007220827444
Číslo výrobce 4007220827444
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč pro náročné obrábění koutových svarů. Radiální konstrukce se speciálním uspořádáním lamel umožňuje optimální využití brusiva v rádiusu. Vysoký úběrový výkon, stabilita a stálost tvaru.
SGP CURVE STEELOX (CER) v zrnu 60 pro jemné povrchy a chladný brus na materiálech se špatnou tepelnou vodivostí.

Použití:

Precizní vybrušování geometrií koutových svarů, srážení hran, odjehlování.
Středně široké provedení (M) pro koutové svary > 5 mm.