{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Oznaka proizvođača | POLIFAN-CURVE | |
| Sadržaj | 1 kom. | |
| Obrazac opisa | okruglo | |
| Promjer | 115 mm | |
| Široka pločica | 14 mm | |
| Širina u polumjeru | 11 mm | |
| Nosivi disk | plastika | |
| Pogonski stroj | kutna brusilica | |
| Prihvat | provrt | |
| Promjer rupe | 22,23 mm | |
| Maks. Periferna brzina | 80 m/s | |
| Podloga sredstva za brušenje | umjetna smola | |
| Vezanje | smola i sintetička smola | |
| Za polumjere šava | 5 mm | |
| Jedinica sadržaja | komad | |
| Vrsta proizvoda | Brusna ploča za pretince | |
| Sredstvo za brušenje | keramičko zrno (CER) | |
| Veličina zrna (mrežica) | 60 mesh | |
| Prikladno za materijal | nehrđajući čelik; čelik | |
| Grupa alata | metal | |
| Prikladno za | brušenje rubova; brušenje kutnih spojeva; brušenje kutnih spojeva | |
| Udio željeza, sumpora i klora | 0,1 % |
| Broj artikla | 566325 115X14 | |
| EAN / GTIN | 4007220827444 | |
| Broj proizvođača | 4007220827444 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |