{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Valmistajamerkintä | POLIFAN-CURVE | |
| Sisältö | 1 kpl | |
| Muodon kuvaus | pyöreä | |
| Halkaisija | 115 mm | |
| Laikan leveys | 14 mm | |
| Leveys säteen kohdalla | 11 mm | |
| Tukialusta | muovia | |
| Käyttökone | kulmahiomakone | |
| Kiinnitin | reikä | |
| Reiän halkaisija | 22,23 mm | |
| Kehänopeus maks. | 80 m/s | |
| Hioma-aineen alusta | synteettinen hartsi | |
| Sidos | hartsi ja synteettinen hartsi | |
| Pienahitsisäteille | 5 mm | |
| Sisällön yksikkö | kpl | |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka | |
| Hioma-aine | keramiikkarae (CER) | |
| Raekoko (seula) | 60 verkko | |
| Soveltuu materiaalille | ruostumaton teräs; teräs | |
| Materiaaliryhmä | Metalli | |
| Soveltuu | reunahionta; pienahitsin hiomakone; pienahitsin hiomakone | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus maks. | 0,1 % |
| Tuotekoodi | 566325 115X14 | |
| EAN / GTIN | 4007220827444 | |
| Valmistajan numero | 4007220827444 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |