Lamellenslijpschijf voor RVS, POLIFAN-CURVE (CER) 115X16 mm

Artikelnummer: 566325 115X16

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: Radiaal
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving Radiaal
Schijf-⌀ 115 mm
Breedte aan radius 14 mm
Schijfbreedte 16 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor hoeklasradiussen > 8 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566325 115X16
EAN/GTIN 4007220827451
Nummer fabrikant 4007220827451

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf voor de veeleisende bewerking van lasnaden. De radiale uitvoering met speciale lamellenplaatsing maakt een optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius mogelijk. Hoge afnamecapaciteit, standtijd en vormbestendigheid.
SGP CURVE STEELOX (CER) korrel 60 voor fijne oppervlakken en koel slijpen op materialen met slechte warmtegeleiding.

Toepassing:

nauwkeurig uitslijpen van hoeklasgeometrieën, afschuinen, afbramen.
Brede uitvoering (L) voor hoeklassen > 8 mm.