Muela abrasiva a láminas para INOX, POLIFAN-CURVE (CER), ⌀ de muela×Anchura: 115X14mm

Número de artículo: 566325 115X14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    14,60 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Pieces(es)
    12,16 € / 1 Unidad
a petición
En stock
162 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante POLIFAN-CURVE
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma redonda
Diámetro 115 mm
Anchura muela T 14 mm
Anchura en el radio 11 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Resina sintética
Ligadura Resina y resina sintética
Para radios de costuras de garganta 5 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de cantos; Rectificado de garganta de soldadura
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566325 115X14
EAN / GTIN 4007220827444
Número del fabricante 4007220827444
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas para el mecanizado exigente de costuras de garganta. La forma constructiva radial con disposición de láminas especial permite obtener un desgaste óptimo del material abrasivo en el radio. Capacidad abrasiva elevada, duración prolongada y estabilidad de forma.
SGP CURVE STEELOX (CER) en grano 60 para superficies finas y rectificado de pulimiento frío de materiales con mala conductividad térmica.

Aplicación:

Rectificado preciso de geometrías de costura de garganta, biselado, desbarbado.
Modelo de anchura media (M) para costuras de garganta > 5 mm.