Lamelni brusni diski za INOX, POLIFAN-CURVE (CER), ⌀ plošče × širina: 115X14mm

Št. art.: 566325 115X14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,26 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,55 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče × širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca POLIFAN-CURVE
Vsebina 1 kos
Opis oblike okroglo
Premer 115 mm
Širina plošče 14 mm
Širina v polmeru 11 mm
Nosilni krožnik umetne mase
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine 22,23 mm
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Brusna podlaga umetna smola
Vezivo smola in umetna smola
Za radij kotnih zvarov 5 mm
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Velikost zrnja (mrežica) 60 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje robov; brušenje kotnih zvarov; brušenje kotnih zvarov
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566325 115X14
EAN/GTIN 4007220827444
Številka proizvajalca 4007220827444
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski za zahtevno obdelavo kotnih varov. Radialna izvedba s specialno razporeditvijo brusnih lamel omogoča optimalni izkoristek brusnega materiala v radiju. Visoka zmogljivost odstranjevanja, dolga življenjska doba in stabilnost oblike.
SGP CURVE STEELOX (CER) zrnatost 60, za fino obdelano površino in hladno brušenje materialov, ki slabo odvajajo toploto.

Uporaba:

Precizno izbrušenje geometrij kotnih varov, posnemanje roba in zarobka.
Srednje široka izvedba (M) za kotne vare > 5 mm.