{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Gyártó jelölése | POLIFAN-CURVE | |
| Tartalom | 1 db | |
| Alak leírása | kerek | |
| Átmérő | 115 mm | |
| Tárcsa szélessége | 14 mm | |
| Szélesség a rádiusznál | 11 mm | |
| Tartótányér | műanyag | |
| Hajtógép | sarokcsiszoló | |
| Befogó | furat | |
| Furat átmérő | 22,23 mm | |
| Kerületi sebesség max. | 80 m/s | |
| Csiszolóeszköz alapja | műgyanta | |
| Kötés | gyanta és műgyanta | |
| Sarokvarrat rádiusz | 5 mm | |
| Tartalom, egység | darab | |
| Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcs | |
| Csiszolóanyagok | kerámia szemcse (CER) | |
| Szemcseméret (háló) | 60 mesh anyag | |
| Alkalmas anyag | nemesacél; acél | |
| Anyagcsoport | fém | |
| Alkalmas | élcsiszolás; sarokvarrat csiszolás; sarokvarrat csiszolás | |
| Vas-, kén- és klórtartalom max. | 0,1 % |
| Cikkszám | 566325 115X14 | |
| EAN / GTIN | 4007220827444 | |
| Gyártó száma | 4007220827444 | |
| Gyártó/felelős személy | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |