Werkstukaanslag 3-dimensionaal 125

Artikelnummer: 360435 125
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 125
Nuttige hoogte N 195 mm
Totale hoogte 220 mm
S-asafstand A 125 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Werkstukaanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360435 125
EAN/GTIN 4045197812704

Omschrijving

Uitvoering:

  • Traploze en snelle instelling.
  • M8-opname voor T-groefstukken of directe montage.

Toepassing:

Voor gebruik op frees- en boormachines.

Materiaal:

Geëloxeerd aluminium.

Accessoires:

T-groefstukken met M8 zie nr. 370520 maat 12 – 18.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen