HM90 APCR 100304PDFR-P IC28 Inserts with Positive Helical Cutting Edges and Polished Rake for Machining Aluminum and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 5602964
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602964
EAN/GTIN 7291075178036
Nummer fabrikant 5602964
L-nummer L23910 189

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 9,8 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 11,25 mm, snij-inzetstukdikte (S) 3,85 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 6,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Figuur 1
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,52 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles