FR D421A500-7-1.50-20 Vlakfrezen met ronde beitelplaatjes voor profileren en frezen van ronde hoeken

Artikelnummer: 3102964
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102964
EAN/GTIN 7291075159042
Nummer fabrikant 3102964
L-nummer L23980 2067

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 7, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

Aanspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 4,21″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 7
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,394″
  • totale lengte (OAL-2/2): 7
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Meld u aan