ER D087A125-4-C1.00-.38 Eindfrezen met ronde inzetstukken voor profileren en frezen van ronde hoeken

Artikelnummer: 3102047
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102047
EAN/GTIN 7291075117813
Nummer fabrikant 3102047
L-nummer L23980 2418

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,87″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,19″, totale lengte (OAL) 6-1/2″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 0,87″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,87″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
    • aantal snijitems (CICT): 4
    • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,19″lengte van de voorzijde: A
    • : A
    • : 1,58″
    • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): RXMT 32
    • totale lengte (OAL): 6-1/2″
    • schachttype: Round
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles