ER D08A15-2-C20-07 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Artikelnummer: 3101791
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101791
EAN/GTIN 7291075117943
Nummer fabrikant 3101791
L-nummer L23980 2411

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, montageschacht rond, montageschacht rond, effectieve lengte (LU) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13,5 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 5 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 3,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RXCR 0702
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 15 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles