FR D064A080-06-27-16 Face Mills with Round Inserts for Profiling and Milling of Round Corners

Artikelnummer: 3102609
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102609
EAN/GTIN 7291075158922
Nummer fabrikant 3102609
L-nummer L23980 497

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Snijdiameter (DC) 64 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RCCW 1605
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan