ER D17A25-3-C32-08 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Artikelnummer: 3101795
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101795
EAN/GTIN 7291075117967
Nummer fabrikant 3101795
L-nummer L23980 1202

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 17 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijlengte max. (APMX) 4 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Diameter (DC/DCX) 17 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RXCR 0802
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,4 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles