{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Průměr břitu Dc | 106,934 mm; 127 mm | |
| Celková délka L | 63,5 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 7 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 10,01 mm | |
| Řada | ROUNDMILL | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování |
| Katalogové číslo | 3102964 | |
| EAN / GTIN | 7291075159042 | |
| Číslo výrobce | 3102964 | |
| L-číslo | L23980 2067 |