FR D421A500-7-1.50-20 Face Mills with Round Inserts for Profiling and Milling of Round Corners

Réf.: 3102964
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit fraise à copier
Diamètre des dents Dc 106,934 mm; 127 mm
Longueur totale L 63,5 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 7
Profondeur de coupe max. L2 10,01 mm
Série ROUNDMILL
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage Copiage

Identification et classification

Référence article 3102964
EAN / GTIN 7291075159042
Réf. fabricant 3102964
Article hors catalogue L23980 2067

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 4.21″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.394″
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″