3M AXKT 2006PDTR-RM IC928 High Durability Inserts for Heavy Milling Applications

Artikelnummer: 5690450
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5690450
EAN/GTIN 7291075258394
Nummer fabrikant 5690450
L-nummer L23910 405

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 20 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,8 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 13,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 20,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles