{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachthoogte h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 8 mm | |
| h3 | 48 mm | |
| Aanzetlengte b | 20 mm | |
| Schachtbreedte b3 | 36 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 98 mm | |
| voor zwaardhoogte h5 | 32 mm | |
| Klemschroef | 279816 2 | |
| Producttype | Basishouder |
| Artikelnummer | 278009 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406380809 | |
| Nummer fabrikant | 278009 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |