Steekzwaard, neutraal, Hoogte van beitelhouder h5: 26mm

Artikelnummer: 278005 26
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte van beitelhouder h5 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 26 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Voor maximale werkstuk-⌀ 60 mm
Breedte b2 2,6 mm
Hoogte h1 21,4 mm
Totale lengte L 110 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Steekbreedte w 3; 4 mm
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 278005 26
EAN/GTIN 4062406380762
Nummer fabrikant 278005 26
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029278036.

T.b.v.:

Steekbeitelhouders voor afsteekplaten nr. 278029278036.

Let op:

Klemming van de afsteekplaat alleen mogelijk in combinatie met basishouder nr. 278008 en 278009. Eenvoudig wisselen van afsteekplaat door alleen de voorste schroef van de klemrail van de basishouder los te draaien.

Tip:

Vanaf 14 mm steekdiepte komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan