Tegenlopende verzinkfrees 180° 30 mm

Artikelnummer: 217180 30
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 30 mm
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 1
Minimale ⌀ dmin 19 mm
Afkoppellengte L1 92 mm
L2 77 mm
L3 65 mm
Kraag-⌀ D1 25 mm
Programmeermaat e 6,05 mm
Totale lengte L 142 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Schachtuitvoering Whistle Notch
geschikte wisselplaat 260142
Wisselplaatschroef 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217180 30
EAN/GTIN 4045197196941

Omschrijving

Uitvoering:

Met een snijkant (z = 1).

Tip:

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina).
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Maximale verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen