SPKN 1203 EDER ST1400

Artikelnummer: 213530 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.847 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPKN 1203 EDER
Type ST1400
Soort HU7730
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213530 ST1400
EAN/GTIN 4045197319319

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
110
nat maximaal