{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,8 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406233341 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat M5
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20 | 20 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Draadafmeting | M5 | M5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Oplopend met | 0,8 | 0,8 |