{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3,5 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,6 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233327 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat M3,5
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 32,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 46,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadsoort | M | M |
Draadafmeting | M3,5 | M3,5 |
Hoogte | 5 | 5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |