{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M24 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 3 mm | |
Buiten-⌀ | 55 mm | |
Hoogte | 22 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M24 | |
EAN/GTIN | 4062406233433 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Snijplaat M24
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 160,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 55 | 55 |
Draadsoort | M | M |
Draadafmeting | M24 | M24 |
Hoogte | 22 | 22 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Oplopend met | 3 | 3 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |