{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 30 mm | |
Hoogte | 11 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406233389 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Snijplaat M10
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
€ 54,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 30 | 30 |
Draadsoort | M | M |
Hoogte | 11 | 11 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |