{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M30 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 3,5 mm | |
Buiten-⌀ | 65 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406233457 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Snijplaat M30
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 |
Hoogte | 25 | 25 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Oplopend met | 3,5 | 3,5 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |